产品编号: 210230

端铣刀头,半径 = 1.0 mm HB730

品牌: GARANT
型号 N
刀具材料 整体硬质合金
标准 工厂标准
切刃数 Z 4
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
螺纹升角 40
铣削加工的切宽 a<SUB>e</SUB> 全槽加工,切深 1×D
铣削加工的切宽 a<SUB>e</SUB> 0.3×D,针对切边
价格未定

端铣刀头,半径 = 1.0 mm HB730

描述

提示:

应用参考值,针对 ap 最大 ≤ 0.5×D。

技术参数

系列
TopCut
类型
HB730
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
切刃数 Z
4
螺纹升角
40 degrees
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D mm; 0.3×D,针对切边 mm
配套适用的定位件
GARANT TopCut

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
210
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
110
钢材硬度 < 55 HRC
H
50
钢材硬度 < 60 HRC
H
40
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
50
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
80
灰铸铁(球墨铸铁)
K
160
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image