产品编号: 210255

球面铣刀头 HPC HB 7820

品牌: GARANT
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
切削加工策略 HPC
标准 工厂标准
切刃数 Z 3
螺纹升角 42
型号 W
内冷式 真
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
价格未定

球面铣刀头 HPC HB 7820

描述

提示:

整槽应用参考值,针对 ap max ≤ 0.5×D 的情形。

技术参数

类型
HB 7820
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
W
切刃数 Z
3
螺纹升角
42 degrees
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
配套适用的定位件
GARANT TopCut

Application Table

铝,塑料
N
580
铝金属(短切屑)
N
550
铝金属含硅量 > 10%
N
400
铜锌合金
N
350
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image