产品编号: 210265

球面铣刀头,高硬加工 HB7730

品牌: GARANT
切刃数 Z 4
刀具材料 整体硬质合金
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
型号 H
标准 工厂标准
切削加工策略 HPC
螺纹升角 45
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对侧铣
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对侧铣
价格未定

球面铣刀头,高硬加工 HB7730

技术参数

类型
HB7730
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
H
切刃数 Z
4
螺纹升角
45 degrees
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
配套适用的定位件
GARANT TopCut

Application Table

钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
130
钢材硬度 < 55 HRC
H
65
钢材硬度 < 60 HRC
H
55
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image