产品编号: 217160

正向锪孔铣刀 Weldon 刀柄

品牌: GARANT
刀具更换 PowerCard
内冷式 真
埋头角 180
价格未定

正向锪孔铣刀 Weldon 刀柄

描述

标准:

DIN 974-1 系列 1(针对 DIN 圆柱头螺钉)。

提示:

推荐的“配套可转位刀片”具有 0.4 mm 的圆角半径。当使用圆角半径更大的其他刀片时,无法达到尺寸 ⌀ dmin(见表格)!

技术参数

柄类型
Weldon 刀柄
内冷式
刀具更换
PowerCard
埋头角
180 degrees
loading spinner image
loading spinner image