产品编号: 211750

扭力螺丝起子,固定设置的扭矩

品牌: GARANT
拧紧方向 右向拧紧
价格未定

扭力螺丝起子,固定设置的扭矩

描述

技术说明:

扭矩螺丝起子配有易于把握的双组分 T 形手柄。扭矩已固定设置。刀柄带有永磁铁。

功能:

如果达到规定扭矩,则能听到和感觉到螺丝起子触发。通过长行程触发向用户清楚表明,已经达到设置值。

应用:

1/4 英寸位数C6.3-E6.3 刀柄配合使用,例如,Torx Plus® Bit 编号 674252。完美适用于根据指定拧紧力矩精确固定转位式刀片。

标准:

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

提示:

交付时不配套批头。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
loading spinner image
loading spinner image