产品编号: 214563 ALU

大宽度精加工刀片 ALU

品牌: GARANT
主偏角 κ 修光刃
价格未定

大宽度精加工刀片 ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有15件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

硬质合金转位刀片,带有大宽度的精加工倒角,用于装配到可以调整的转位刀片刀座上。平面坡口的长度:5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
大宽度精加工刀片
主偏角 κ
修光刃
型号
类型
HU 7810
刀具材料
HM
切边时的最大切割深度 ap max
9.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5 mm

Application Table

铝,塑料
N
750
铝金属(短切屑)
N
750
铝金属含硅量 > 10%
N
300
loading spinner image
loading spinner image