产品编号: 218428

圆盘 / 切断铣刀,带凸缘 宽度 ap 3.1 mm

品牌: GARANT
刀具材料 HSS
价格未定

圆盘 / 切断铣刀,带凸缘 宽度 ap 3.1 mm

描述

技术说明:

高性能的切断铣刀系统,结构灵活,既可以将凸肩和性价比高的钢制刀片组合,也可以将凸肩和高精度且耐高温的高速钢刀片组合。

应用:

用于开槽和切断。为了确保量产条件下的重复精度,优选选用高速钢铣刀盘。

供货范围:

扳手,编号 219858,用于安装和拆卸刀片。

提示:

高速钢备用铣刀盘可以作为配件后续订购。
可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘/面铣刀。

技术参数

宽度 ap
3.1 mm
柄类型
HSS
刀具材料
HSS
内冷式
loading spinner image
loading spinner image