产品编号: 218560

圆盘铣刀,带环形凸缘 宽度 ap 4 mm

品牌: GARANT
刀具更换 PowerCard
价格未定

圆盘铣刀,带环形凸缘 宽度 ap 4 mm

描述

技术说明:

采用高强度特种钢的侧面铣刀,可以有效降低振动。

应用:

用于铣槽。
可达到的槽底 = 176°(非平面)。

备件:

编号 219948(TX9;2.0 Nm)。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750 规格尺寸 2.2 与刀头,编号 674248 规格尺寸 TX9
可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘铣刀。

技术参数

宽度 ap
4 mm
内冷式
刀具更换
PowerCard
ISO 代码,转位刀片
SN.. 1102
转位刀片螺栓套件
219948(TX9;2.0 Nm)
loading spinner image
loading spinner image