产品编号: 218569

圆盘铣刀,带环形凸缘 宽度 ap 16 mm

品牌: GARANT
刀具更换 PowerCard
价格未定

圆盘铣刀,带环形凸缘 宽度 ap 16 mm

描述

技术说明:

采用高强度特种钢的侧面铣刀,可以有效降低振动。

应用:

用于铣槽。
可达到的槽底 = 176°(非平面)。

备件:

编号 219983(TX15;2.2 Nm)。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674248,规格尺寸 TX15
可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘铣刀。

技术参数

宽度 ap
16 mm
内冷式
刀具更换
PowerCard
ISO 代码,转位刀片
SN.. 1207
转位刀片螺栓套件
219984(TX15;2.2 Nm)
loading spinner image
loading spinner image