产品编号: 210580

圆柱形刀柄 HSK-A63

品牌: GARANT
内冷式 是
价格未定

圆柱形刀柄 HSK-A63

描述

技术说明:

经过精密研磨的刀柄,用于配套 GARANT TopCut 螺纹接合刀头。
系统的同心精度 ≤ 10 µm,采用锥面贴合与平面贴合的组合。

提示:

最大铣深 = L1 + I;I = 参见螺纹接合刀头的尺寸:编号 210050 – 210410。
装夹扳手 = 编号 219987。
扭矩扳手套筒 = 编号 219986。
在刀具悬伸较长时降低技术数据。

技术参数

系列
TopCut
固定器
HSK-A63
内冷式
loading spinner image
loading spinner image