产品编号: 216620

可以进行调节的锪钻 Weldon 刀柄

品牌: GARANT
刀具更换 PowerCard
倒角角度调整范围 10-80
价格未定

可以进行调节的锪钻 Weldon 刀柄

描述

技术说明:

振动小,归功于稳定的设计。

应用:

用于边沿,圆形孔和长方形孔的去毛刺以及锪孔。前提条件是要确保应用环境的刚性(不能用于立式钻床)。
对于 10°− 80° 的角度,可以实现无级调节。

提示:

刻度的公差 ±2.5°。要实现精确的角度设置,请使用一台对刀仪。

技术参数

柄类型
Weldon 刀柄
倒角角度调整范围
10-80 degrees
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image