产品编号: 218440

刀片 宽度 ap 1.5 mm

    • 价格未定
根据需求
Deliverable
库存还有5件
品牌: GARANT
刀具材料: HSS

信息

  • 刀具材料: HSS

描述

技术说明:

高性能的切断铣刀系统,结构灵活,既可以将凸肩和性价比高的钢制刀片组合,也可以将凸肩和高精度且耐高温的高速钢刀片组合。

应用:

用于开槽和切断。为了确保量产条件下的重复精度,优选选用高速钢铣刀盘。

注意:

安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。见目录第 758 页。

提示:

可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘/面铣刀。

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list