产品编号: 210355

仿形铣削头 HPC HU730

品牌: GARANT
标准 工厂标准
型号 W
刀具材料 整体硬质合金
切刃数 Z 2
横向进给方向 水平和倾斜
螺纹升角 45
切削加工策略 HPC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.1×D,针对仿形铣削
价格未定

仿形铣削头 HPC HU730

技术参数

涂层
没有涂层
类型
HU730
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
W
切刃数 Z
2
螺纹升角
45 degrees
横向进给方向
水平和倾斜
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对仿形铣削
配套适用的定位件
GARANT TopCut

Application Table

铝,塑料
N
530
铝金属(短切屑)
N
500
铝金属含硅量 > 10%
N
450
铜锌合金
N
320
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image