产品编号: 212170 32/2

仿形铣刀(RD..16) 0° 负角 32/2 mm

品牌: GARANT
铣刀配套适用的刀片形状 圆形
铣削应用 斜面
铣削应用 圆形铣刀
刀具更换 PowerCard
切刃间距 不相同
内冷式 是
价格未定

仿形铣刀(RD..16) 0° 负角 32/2 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有47件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
32/2

描述

技术说明:

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。
  • 轴向与径向跳动精度高
  • 切刃磨损时可无级重新定位。

应用:

带转位刀片螺栓套装编号 219800 − 用于夹紧转位刀片和防松垫圈。

注意:

安装正角刀片时,不可使用压紧螺钉。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.7,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP
安装正角刀片时,不可使用压紧螺钉。

技术参数

切刃直径 Dc
32 mm
切刃数 Z
2
柄类型
带螺纹
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
切刃间距
不相同
内冷式
刀具更换
PowerCard
直径 D1 h6
17 mm
直径 D2
28.7 mm
总长度 L
42 mm
安装螺纹 M
M16
圆周插补铣削直径 Dmin
48 mm
圆周插补铣削直径 Dmax
62.8 mm
圆周插补铣削 ap
5 mm
坡道斜度 αmax
21.8 degrees
坡道长度 L,针对 αmax
12.5 mm
配套适用的转位刀片
RD.. 1604
转位刀片螺栓套件
219800(20IP;5.7 Nm)
转位刀片夹紧螺栓套装
219955
系列
仿形平面铣刀

备件和附件

    价格未定
    转位刀片夹紧螺钉套装 10 件套 GARANT 产品编号: 219955
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有22件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    转位刀片螺栓套装 10 件套 GARANT 产品编号: 219800
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有1,000件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    批头,用于 Torx Plus® 螺钉,杆 E 6.3 20IP PB Swiss Tools 产品编号: 674252
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有33件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    扭力螺丝起子,固定设置的扭矩 5,7 Nm GARANT 产品编号: 211750
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有11件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image