产品编号: 212165

仿形铣刀(RD..16) 0° 负角 带有安装孔

品牌: GARANT
刀具更换 PowerCard
铣削应用 斜面
铣削应用 圆形铣刀
铣刀配套适用的刀片形状 圆形
切刃间距 不相同
价格未定

仿形铣刀(RD..16) 0° 负角 带有安装孔

描述

技术说明:

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。
  • 轴向与径向跳动精度高
  • 切刃磨损时可无级重新定位。

应用:

带转位刀片螺栓套装编号 219800 − 用于夹紧转位刀片和防松垫圈。

注意:

安装正角刀片时,不可使用压紧螺钉。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.7,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP
ap max = 4.0 mm。

技术参数

柄类型
带有安装孔
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
切刃间距
不相同
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image