产品编号: 212110 20L

仿形铣刀(RD..10) 0° 负角,重金属 20L mm

品牌: GARANT
刀具更换 PowerCard
铣刀配套适用的刀片形状 圆形
铣削应用 斜面
铣削应用 圆形铣刀
切刃间距 不相同
内冷式 是
价格未定

仿形铣刀(RD..10) 0° 负角,重金属 20L mm

根据需求
货期2-3天
库存还有4件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
20L

描述

技术说明:

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。
  • 轴向与径向跳动精度高。
  • 切刃磨损时可无级重新定位。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
RD..10 − ap max = 2.5 mm。

技术参数

切刃直径 Dc
20 mm
切刃数 Z
2
柄类型
Weldon 刀柄
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
切刃间距
不相同
内冷式
刀具更换
PowerCard
悬伸长度 L1
100 mm
总长度 L
155 mm
柄直径 DS h6
20 mm
圆周插补铣削直径 Dmin
30 mm
圆周插补铣削直径 Dmax
38.6 mm
圆周插补铣削 ap
2.5 mm
坡道斜度 αmax
20.3 degrees
坡道长度 L,针对 αmax
6.7 mm
配套适用的转位刀片
RD.. 1003
转位刀片螺栓套件
219804(15IP;3.8 Nm)
系列
仿形平面铣刀

备件和附件

    价格未定
    扭力螺丝起子,固定设置的扭矩 3,8 Nm GARANT 产品编号: 211750
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有344件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    批头,用于 Torx Plus® 螺钉,杆 E 6.3 15IP PB Swiss Tools 产品编号: 674252
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有31件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    转位刀片螺栓套装 10 件套 GARANT 产品编号: 219804
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有9件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image