产品编号: 212090

仿形铣刀(RD..07) 0° 负角 Weldon 刀柄

品牌: GARANT
刀具更换 PowerCard
铣刀配套适用的刀片形状 圆形
铣削应用 圆形铣刀
铣削应用 斜面
切刃间距 不相同
价格未定

仿形铣刀(RD..07) 0° 负角 Weldon 刀柄

描述

技术说明:

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。
  • 轴向与径向跳动精度高。
  • 切刃磨损时可无级重新定位。

提示:

RD..07 − ap max = 1.5 mm。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP

技术参数

柄类型
Weldon 刀柄
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
切刃间距
不相同
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image