产品编号: 250010

eco QT 车刀杆 右向

品牌: GARANT
内冷式 真
标准 DIN ISO 5610
价格未定

eco QT 车刀杆 右向

描述

技术说明:

带有针对刀刃的内部冷却剂供给。借助精密喷嘴提供的冷却,使得冷却液被合理地喷射在切屑和刀刃之间,从而有针对性且高效地降低了高温负荷。不仅可以提高生产效率,延长使用寿命,而且还可以提高过程可靠性。
将 Garant eco 和无工具转位刀片更换的优点结合在一起。
通过按钮松脱锁扣机构 − 更换刀片 − 按下钳爪。
简单而方便地缩短辅助操作时间。

提示:

冷却液供给只有配合 GARANT eco 系统刀座编号 317900 − 319886 才能实现。

技术参数

应用形式
右向
标准
DIN ISO 5610
内冷式
主偏角 κ
95 degrees
手柄类型
刀夹
loading spinner image
loading spinner image