产品编号: 273851

eco 镗杆 左向

品牌: GARANT
内冷式 真
价格未定

eco 镗杆 左向

描述

技术说明:

GARANT eco 系列刀杆,用于为刀刃提供内部冷却剂供给。

适合于:

刀座,编号 273887。

供货范围:

配套提供装配螺栓。

提示:

冷却液供给必须配合 GARANT eco 系统刀座,编号 317900 − 319886 和 GARANT eco 刀杆,编号 273880 − 273891。根据装夹条件和材料,将初始切削加工参数减小 30% 至 50%。

技术参数

应用形式
左向
内冷式
loading spinner image
loading spinner image