产品编号: 271991

eco 车刀杆 右

品牌: GARANT
内冷式 是
价格未定

eco 车刀杆 右

描述

技术说明:

带有针对刀刃的内部冷却剂供给。借助精密喷嘴提供的冷却,使得冷却液被合理地喷射在切屑和刀刃之间,从而有针对性且高效地降低了高温负荷。不仅可以提高生产效率,延长使用寿命,而且还可以提高过程可靠性。

供货范围:

带 1.5° 垫片。

提示:

冷却液供给必须配合 GARANT eco 系统刀座,编号 317900 − 319886 才能实现。

技术参数

应用形式
内冷式
loading spinner image
loading spinner image