产品编号: 251904

eco 车刀杆,短型 右向

品牌: GARANT
内冷式 真
标准 DIN ISO 5610
价格未定

eco 车刀杆,短型 右向

描述

技术说明:

带有针对刀刃的内部冷却剂供给。冷却系统借助精密喷嘴将冷却剂合理地喷射在切屑和刀刃之间,从而有针对性且高效地降低了高温负荷。不仅可以提高生产效率,延长使用寿命,而且还能提高加工可靠性。

提示:

冷却液供给必须配合 GARANT eco 系统刀座,编号 317900 − 319886 才能实现。

技术参数

应用形式
右向
标准
DIN ISO 5610
内冷式
主偏角 κ
95 degrees
手柄类型
刀夹
loading spinner image
loading spinner image