产品编号: 273831

eco 切槽车刀杆 左向

品牌: GARANT
内冷式 真
价格未定

eco 切槽车刀杆 左向

描述

技术说明:

采用高强度工具钢(>1300 N/mm2)加工制成。由于配合凸面转位刀片夹装,获得针对轴向和径向切削力的最佳耐抗性,继而明显改进表面加工质量和生产效率。

提示:

冷却液供给必须配合 GARANT eco 系统刀座,编号 317900 − 319886 才能实现。

技术参数

应用形式
左向
能够轴向切断
内冷式
手柄类型
刀夹
loading spinner image
loading spinner image