产品编号: 273866

eco 刀片夹 通用

品牌: GARANT
内冷式 是

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有119件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

凭借 eco 冷却设计,直接对切刃进行冷却,另外还额外为后刀面提供冷却。

应用:

用于加工大深度凹槽以及进行大直径的切断。

备件:

锁止螺栓/编号 279828 规格尺寸 1。

注意:

装配扳手,编号 279920 需要单独订购。

提示:

从 19.5 mm 切深(切宽不超过 3 mm)或 24.5 mm 切深(切宽 4 mm 以上)开始,第二个切削刃与工件接触。这可能会产生凹槽。如有必要,使用单刃切断刀片,编号 273656 – 273670。

技术参数

应用形式
通用
内冷式
能够轴向切断
产品类别
刀片

Share this product

or copy this link