产品编号: 273890

eco 凹形刀片座 用于端面开槽 右向

品牌: GARANT
内冷式 真
价格未定

eco 凹形刀片座 用于端面开槽 右向

描述

应用:

配合 GARANT eco 刀杆,编号 273840 − 273851。

供货范围:

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。

备件:

夹紧螺栓,编号 279815 9。

提示:

D1 = 最小直径,针对第 1 刀切入 / D2 = 最大直径,针对第 1 刀切入。

技术参数

应用形式
右向
内冷式
切宽 W
3 mm
loading spinner image
loading spinner image