产品编号: 252113 CA025P

WNMG 080404 修光刃 CA025P

品牌: KYOCERA

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有30件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

技术参数

ISO 代码,转位刀片
WNMG 080404
角半径
0.4 mm
类型
CA025P
刀具材料
HM
主要应用
P
切削加工条件
轻微中断
断屑槽
WQ
切割深度 ap
1 mm - 3.8 mm
进给量 f
0.15 mm/U - 0.6 mm/U
切削速度 vc 主要应用
70 m/min - 420 m/min
涂层
CVD
更换次数/切刃数量
6
精加工/粗加工分配
粗加工
产品类别
车削用转位刀片

Application Table

连续
 
不均匀
 

Share this product

or copy this link