产品编号: 255689 ME

WNGA 080408 ME

品牌: Kyocera
刀具材料 CBN
价格未定

WNGA 080408 ME

根据需求
货期2-3天
库存还有10件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ME

描述

技术说明:

带有 MEGACOAT 镀层的立方氮化硼可转位刀片。
MultiEdge;每块可转位刀片带有 2 条或者 3 条切削刃。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
TDAT 070104
类型
KBN05M
刀具材料
CBN
断屑槽
ME
型号
ME
切割深度 ap
0.05 mm - 0.2 mm
进给量 f
0.1 mm/rev - 0.2 mm/rev
切削速度 vc 主要应用
120 m/min - 200 m/min
更换次数/切刃数量
3
精加工/粗加工分配
精加工
可转位刀片布置
通用

Application Table

钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
连续
 
不均匀
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image