产品编号: 251826 CA6525

VNMG 160412 CA6525

品牌: Kyocera
价格未定

VNMG 160412 CA6525

根据需求
货期2-3天
库存还有27件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
CA6525

技术参数

ISO 代码,转位刀片
VNMG 160412
类型
CA6525
刀具材料
HM
主要应用
M
切削加工条件
轻微断续切削
断屑槽
MS
切割深度 ap
0.75 mm - 2.5 mm
进给量 f
0.1 mm/rev - 0.35 mm/rev
切削速度 vc 主要应用
60 m/min - 220 m/min
更换次数/切刃数量
4
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
可转位刀片布置
通用

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
 
连续
 
不均匀
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image