产品编号: 265895 N

VCGW 160404 FN N

品牌: GARANT
刀具材料 PKD
价格未定

VCGW 160404 FN N

根据需求
货期2-3天
库存还有22件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
N

描述

技术说明:

PCD − 聚晶金刚石,细晶粒。
通用,没有断屑槽。

应用:

适用于铝、铝合金、有色金属、塑料、复合材料、钛合金、烧结金属。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
VCGW 160404 FN
类型
PKD
刀具材料
PKD
切削边缘构造
N
切割深度 ap
0.1 mm - 2.5 mm
进给量 f
0.03 mm/rev - 0.4 mm/rev
切削速度 vc,用于铝合金,含硅量 < 10%
300 m/min - 2,000 m/min
切削速度 vc,用于非铁金属
300 m/min - 1,500 m/min
切削速度 vc,用于 G(C)FK
150 m/min - 600 m/min
更换次数/切刃数量
1
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
可转位刀片布置
通用

Application Table

铝,塑料
 
铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
铜锌合金
 
石墨
 
连续
 
不均匀
 
湿,最大
 
干
 
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
loading spinner image
loading spinner image