产品编号: 261452 HU7310

VCGT 110301 HU7310

品牌: GARANT
价格未定

VCGT 110301 HU7310

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
HU7310

技术参数

可转位刀片布置
通用
切削速度 vc 主要应用
350 m/min - 600 m/min
ISO 代码,转位刀片
VCGT 110301
公差
G
进给量 f
0.05 mm/rev - 0.5 mm/rev
主要应用
N
切割深度 ap
0.1 mm - 4 mm
类型
HU7310
切削加工条件
连续
断屑槽
AM
刀具材料
HM
精加工/粗加工分配
粗加工; 精加工; 粗加工 - 精加工
更换次数/切刃数量
2

Application Table

铝,塑料
 
铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
连续
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image