Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Highest delivery accuracy
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menu
      产品编号: 265469 G

      VBGW 160408 G

      品牌: GARANT
      价格未定

      VBGW 160408 G

      根据需求
      货期2-3天
      库存还有12件
      On request
      此商品不可用
      货期1-3个工作日
      货期4-6个工作日
      货期1-2周
      货期详询
      G

      描述

      技术说明:

      双刃上料。

      技术参数

      切割深度 ap min
      0.55 mm
      切削速度 vc 主要应用
      120 m/min - 160 m/min
      ISO 代码,转位刀片
      VBGW 160408
      角半径
      0.8 mm
      进给量 f
      0.04 mm/rev - 0.12 mm/rev
      切削边缘构造
      G
      切割深度 ap max
      2.5 mm
      切割深度 ap
      0.03 mm - 0.12 mm
      类型
      BU7220
      刀具材料
      CBN
      精加工/粗加工分配
      粗加工 - 精加工
      更换次数/切刃数量
      2

      Application Table

      钢材硬度 < 55 HRC
       
      钢材硬度 < 60 HRC
       
      钢材硬度 < 67 HRC
       
      连续
       
      不均匀
       
      已中断
       
      干
       
      loading spinner image
      loading spinner image