产品编号: 260984 HB725

TCMT 110208 HB725

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有106件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
HB725
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

技术参数

ISO 代码,转位刀片
TCMT 110208
角半径
0.8 mm
类型
HB725
刀具材料
HM
主要应用
UNI
切削加工条件
轻微中断
断屑槽
UM
公差
M
切割深度 ap
0.2 mm - 4 mm
进给量 f
0.05 mm/U - 0.5 mm/U
切削速度 vc 主要应用
50 m/min - 250 m/min
更换次数/切刃数量
3
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
产品类别
车削用转位刀片

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
 
通用
 
连续
 
不均匀
 
湿,最大
 

Share this product

or copy this link