产品编号: 251368 CA025P

SNMG 190612 CA025P

品牌: Kyocera
价格未定

SNMG 190612 CA025P

根据需求
货期2-3天
库存还有28件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
CA025P

技术参数

可转位刀片布置
通用
主要应用
P
类型
CA025P
切削速度 vc 主要应用
70 m/min - 420 m/min
ISO 代码,转位刀片
SNMG 190612
断屑槽
PH
精加工/粗加工分配
粗加工
切割深度 ap
1 mm - 10 mm
进给量 f
0.25 mm/rev - 0.8 mm/rev
刀具材料
HM
切削加工条件
轻微中断
涂层
CVD
更换次数/切刃数量
8

Application Table

连续
 
不均匀
 
loading spinner image
loading spinner image