产品编号: 255832 HART

SNGA 120412 HART

品牌: Kyocera
刀具材料 陶瓷
价格未定

SNGA 120412 HART

根据需求
货期2-3天
库存还有20件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
HART

描述

技术说明:

MEGACOAT 涂层陶瓷刀片

技术参数

应用范围
HART
ISO 代码,转位刀片
SNGA 120412
类型
PT600M
刀具材料
陶瓷
倒角类型
S02025
切割深度 ap
0.1 mm - 0.9 mm
进给量 f
0.1 mm/rev - 0.25 mm/rev
切削速度 vc 主要应用
80 m/min - 200 m/min
更换次数/切刃数量
8
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
可转位刀片布置
通用

Application Table

钢材硬度 < 55 HRC
H
200
钢材硬度 < 60 HRC
H
160
钢材硬度 < 67 HRC
H
140
连续
 
干
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
loading spinner image
loading spinner image