产品编号: 255870 HART

RNGN 120700 HART

品牌: Kyocera
刀具材料 陶瓷
价格未定

RNGN 120700 HART

根据需求
货期2-3天
库存还有191件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
HART

描述

技术说明:

MEGACOAT 涂层陶瓷刀片

技术参数

应用范围
HART
ISO 代码,转位刀片
TNMG 160404
类型
PT600M
刀具材料
陶瓷
主要应用
H
切削加工条件
连续
倒角类型
S02025
切削边缘构造
0.2 mm × 25°
切割深度 ap
0.2 mm - 0.7 mm
进给量 f
0.05 mm/rev - 0.15 mm/rev
切削速度 vc 主要应用
50 m/min - 60 m/min
更换次数/切刃数量
16
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
可转位刀片布置
通用

Application Table

钢材硬度 < 55 HRC
H
60
钢材硬度 < 60 HRC
H
50
钢材硬度 < 65 HRC
H
40
钢材硬度 < 67 HRC
H
30
连续
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image