产品编号: 255769 S

RNGN 120700 S

品牌: GARANT
刀具材料 陶瓷
价格未定

RNGN 120700 S

根据需求
货期2-3天
库存还有368件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
S

描述

技术说明:

高品质且耐热的陶瓷切削材料,能够可靠地对难切削以及硬度大的材料加工。
KU 7410:硅铝氧氮聚合材料陶瓷,用于耐热材料的粗加工和精加工,同时也适合断续切削。

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.6×D / ap = 0.3 mm。如果采用双面加工的话,那么,最多可以用到 16 条切削刃。

技术参数

应用范围
S
ISO 代码,转位刀片
RNGN 120700
类型
KU 7410
刀具材料
陶瓷
切削边缘构造
0.1 mm × 20°
每颗刀齿的进给 fz
0.15 mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.8 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.8 mm

Application Table

Inconel
S
250
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image