产品编号: 255770 HART

RNGN 120700 HART

品牌: GARANT
刀具材料 陶瓷
价格未定

RNGN 120700 HART

根据需求
货期2-3天
库存还有342件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
HART

技术参数

应用范围
ISO 代码,转位刀片
TNMG 160404
类型
KB7205
刀具材料
陶瓷
主要应用
H
其他应用
K
切削加工条件
连续
断屑槽
切削边缘构造
0.1 mm × 20°
切割深度 ap
0.1 mm - 0.8 mm
进给量 f
0.05 mm/rev - 0.15 mm/rev
切削速度 vc 主要应用
180 m/min - 250 m/min
切削速度 vc 其他应用
250 m/min
更换次数/切刃数量
16
精加工/粗加工分配
精加工
可转位刀片布置
通用

Application Table

钢材硬度 < 55 HRC
H
250
钢材硬度 < 60 HRC
H
210
钢材硬度 < 65 HRC
H
190
钢材硬度 < 67 HRC
H
180
灰铸铁(球墨铸铁)
K
250
通用
 
连续
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image