产品编号: 268802 65/S5

HSS 镗杆 65/S5 mm

品牌: GARANT
标准 DIN 8024
内圆车削最大深度 5×D
内冷式 真
刀具材料 HSS
价格未定

HSS 镗杆 65/S5 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有7件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
65/S5

技术参数

刀片尺寸
S5 mm
应用形式
右向
内圆车削最大深度
5×D
刀具材料
HSS
标准
DIN 8024
内冷式
ISO 代码 刀杆
AH0812H SGSPR/LS5
接口/接头
12 mm
主偏角 κ
45 degrees
配套适用的转位刀片
GPCT S5010.
最小预钻孔直径 Dmin
10.72 mm
已复位支架的中心偏差
6.40 mm
工作高度 H
11.15 mm
颈部宽度
8 mm
已复位支架的悬伸长度
32 mm
已复位支架的总长度
100 mm
悬伸长度 LA
65 mm
空闲长度
19 mm
手柄类型
镗杆
可转位刀片布置
中性

备件和附件

    价格未定
    扭力起子 带刻度,可更换刀身座 500 cNm GARANT 产品编号: 659906
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有14件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    转位刀片螺栓套件 10 件套 GARANT 产品编号: 269412
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有13件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    用于 Torx® 的批头,E 6.3 柄部 TX6 PB Swiss Tools 产品编号: 674248
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image