产品编号: 260025

HSS 镗杆套装

品牌: GARANT
内冷式 真
内圆车削最大深度 5×D
刀具材料 HSS
标准 DIN 8024
价格未定

HSS 镗杆套装

根据需求
货期2-3天
库存还有19件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

技术参数

内圆车削最大深度
5×D
标准
DIN 8024
刀具材料
HSS
内冷式
应用形式
左向
配套适用的转位刀片
CC..0602..
总长度
100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
最小预钻孔直径 Dmin
8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
工作高度 H
7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
头部长度
25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
ISO 代码 刀杆
AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
颈部宽度
6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
中心偏差
4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm

备件和附件

    价格未定
    转位刀片螺栓套件 10 件套 GARANT 产品编号: 269413
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image