产品编号: 255823 GG

DNGA 150612 GG

品牌: Kyocera
刀具材料 陶瓷
价格未定

DNGA 150612 GG

根据需求
货期2-3天
库存还有218件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
GG

描述

技术说明:

MEGACOAT 涂层陶瓷刀片

技术参数

应用范围
GG
ISO 代码,转位刀片
DNGA 150612
类型
PT600M
刀具材料
陶瓷
倒角类型
T02025
切割深度 ap
0.5 mm - 2.5 mm
进给量 f
0.15 mm/rev - 0.4 mm/rev
切削速度 vc 主要应用
150 m/min - 550 m/min
更换次数/切刃数量
4
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
可转位刀片布置
通用

Application Table

灰铸铁(球墨铸铁)
K
550
连续
 
干
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
loading spinner image
loading spinner image