产品编号: 255716 HART

DNGA 150604 HART

品牌: GARANT
刀具材料 陶瓷
价格未定

DNGA 150604 HART

根据需求
货期2-3天
库存还有581件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
HART

描述

技术说明:

高品质且耐高温的陶瓷切削材料,能够可靠地加工难切削以及硬度大的材料。
KB 7205:带有镀层的氧化铝碳化钛陶瓷,用于加工硬度超过 68 HRC 的硬质材料。

技术参数

应用范围
HART
ISO 代码,转位刀片
DNGA 150604
类型
KB 7205
刀具材料
陶瓷
切削边缘构造
0.2 毫米 × 25°
切割深度 ap
0.1 mm - 0.9 mm
进给量 f
0.05 mm/rev - 0.15 mm/rev
更换次数/切刃数量
4
精加工/粗加工分配
精加工
可转位刀片布置
通用

Application Table

钢材硬度 < 55 HRC
H
250
钢材硬度 < 60 HRC
H
210
钢材硬度 < 67 HRC
H
180
灰铸铁(球墨铸铁)
K
250
连续
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image