产品编号: 250502 CA025P

CNMM 190608 CA025P

品牌: Kyocera
价格未定

CNMM 190608 CA025P

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
CA025P

技术参数

可转位刀片型材
通用
切削速度 vc 主要应用
70 m/min - 420 m/min
ISO 代码,转位刀片
CNMM 190608
进给量 f
0.25 mm/rev - 0.9 mm/rev
主要应用
P
切割深度 ap
1 mm - 11 mm
类型
CA025P
切削加工条件
轻微中断
断屑槽
PX
刀具材料
HM
精加工/粗加工分配
精加工
涂层
CVD
更换次数/切刃数量
2

Application Table

连续
 
不均匀
 
loading spinner image
loading spinner image