产品编号: 250493 CA025P

CNMM 120416 CA025P

品牌: Kyocera
价格未定

CNMM 120416 CA025P

根据需求
货期2-3天
库存还有8件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
CA025P

技术参数

ISO 代码,转位刀片
CNMM 120416
类型
CA025P
刀具材料
HM
涂层
CVD
主要应用
P
切削加工条件
轻微中断
断屑槽
PX
切割深度 ap
1 mm - 11 mm
进给量 f
0.25 mm/rev - 0.9 mm/rev
切削速度 vc 主要应用
70 m/min - 420 m/min
更换次数/切刃数量
2
精加工/粗加工分配
精加工
可转位刀片型材
通用

Application Table

连续
 
不均匀
 
loading spinner image
loading spinner image