产品编号: 250103 CA510

CNMG 120404 修光刃 CA510

品牌: KYOCERA

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有41件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

技术参数

ISO 代码,转位刀片
CNMG 120404
角半径
0.4 mm
类型
CA510
刀具材料
HM
主要应用
P
切削加工条件
连续
断屑槽
WP
切割深度 ap
0.2 mm - 2.5 mm
进给量 f
0.13 mm/U - 0.4 mm/U
切削速度 vc 主要应用
180 m/min - 590 m/min
更换次数/切刃数量
4
精加工/粗加工分配
精加工
产品类别
车削用转位刀片

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
连续
 
湿,最大
 

Share this product

or copy this link