产品编号: 255501 G

CNMA 120404 G

品牌: GARANT
刀具材料 CBN
价格未定

CNMA 120404 G

根据需求
货期2-3天
库存还有152件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
G

描述

技术说明:

  • 硬质合金刀片,采用焊接镶嵌的超细颗粒立方氮化硼切刃,确保了最佳的经济性。无需修磨!
  • 特殊的钎焊工艺,确保立方氮化硼切刃在 3 个空间维度上可靠的固定 − 实现理想的散热和稳定性。
  • 单刃。

提示:

其它形状,规格和刀尖半径的可转位刀片,可根据需求提供。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
CNMA 120404
类型
CBN 725
刀具材料
CBN
切削边缘构造
G
切割深度 ap
0.1 mm - 0.3 mm
进给量 f
0.1 mm/rev - 0.2 mm/rev
切削速度 vc 主要应用
100 m/min - 250 m/min
更换次数/切刃数量
1
精加工/粗加工分配
精加工
可转位刀片布置
通用

Application Table

钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
不均匀
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image