产品编号: 255624 MET

CNGA 120412 MET

品牌: Kyocera
刀具材料 CBN
价格未定

CNGA 120412 MET

根据需求
货期2-3天
库存还有34件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
MET

描述

技术说明:

带有 MEGACOAT 镀层的立方氮化硼可转位刀片。
MultiEdge Tough;每块可转位刀片带有 2 条或者 3 条切削刃,带有特殊的倒角设计,改善断续切削性能。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
CNGA 120412
类型
KBN35M
刀具材料
CBN
断屑槽
MET
切割深度 ap
0.1 mm - 0.3 mm
进给量 f
0.1 mm/rev - 0.2 mm/rev
切削速度 vc 主要应用
100 m/min - 180 m/min
更换次数/切刃数量
2
精加工/粗加工分配
精加工
可转位刀片布置
通用

Application Table

钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
不均匀
 
已中断
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image