产品编号: 265390 G

CCMW 09T304 G

品牌: GARANT
刀具材料 CBN
价格未定

CCMW 09T304 G

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
G

描述

技术说明:

  • 一次性规格 – 取消后续磨削!
  • 单刃。

提示:

其它形状,规格和刀尖半径的可转位刀片,可根据需求提供。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
CCMW 09T304
类型
CBN 725
刀具材料
CBN
切削边缘构造
G
切割深度 ap
0.1 mm - 0.3 mm
进给量 f
0.1 mm/rev - 0.2 mm/rev
切削速度 vc 主要应用
100 m/min - 250 m/min
更换次数/切刃数量
1
精加工/粗加工分配
精加工
可转位刀片布置
通用

Application Table

钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
不均匀
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image