产品编号: 260180 SP4019

CCMT 060202 SP4019

品牌: Kennametal
价格未定

CCMT 060202 SP4019

根据需求
货期2-3天
库存还有47件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
SP4019

技术参数

ISO 代码,转位刀片
CCMT 060202
类型
SP4019
刀具材料
HM
主要应用
通用
切削加工条件
连续
断屑槽
73
切割深度 ap
0.2 mm - 5 mm
进给量 f
0.1 mm/rev - 0.45 mm/rev
切削速度 vc 主要应用
30 m/min - 440 m/min
更换次数/切刃数量
2
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
可转位刀片布置
通用

Application Table

铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
 
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
 
铜锌合金
 
通用
 
连续
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image