产品编号: 265330 G

CCGW 060204 G

品牌: GARANT
刀具材料 CBN
价格未定

CCGW 060204 G

根据需求
货期2-3天
库存还有86件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
G

描述

技术说明:

  • 一次性规格 – 取消后续磨削!
  • 单刃。

提示:

其它形状,规格和刀尖半径的可转位刀片,可根据需求提供。

技术参数

可转位刀片布置
通用
切削速度 vc 主要应用
100 m/min - 250 m/min
ISO 代码,转位刀片
CCGW 060204
进给量 f
0.1 mm/rev - 0.2 mm/rev
切削边缘构造
G
切割深度 ap
0.1 mm - 0.3 mm
类型
BB 7220
刀具材料
CBN
精加工/粗加工分配
精加工
更换次数/切刃数量
1

Application Table

钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
不均匀
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image