产品编号: 265403 G

CCGW 060202 G

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有83件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
G
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

双刃上料。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
CCGW 060202
角半径
0.2 mm
类型
BU7220
刀具材料
CBN
切削加工条件
连续; 严重中断; 轻微中断
切割深度 ap
0.03 mm - 0.12 mm
进给量 f
0.04 mm/U - 0.12 mm/U
切削速度 vc 主要应用
120 m/min - 160 m/min
切削边缘构造
G
更换次数/切刃数量
2
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
产品类别
车削用转位刀片

Application Table

钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
连续
 
不均匀
 
已中断
 
干
 

Share this product

or copy this link