产品编号: 265823 TWN

CCGT 09T308 FR GS 右手 TWN

品牌: GARANT
刀具材料 PKD
价格未定

CCGT 09T308 FR GS 右手 TWN

根据需求
货期2-3天
库存还有24件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
TWN

描述

技术说明:

PCD − 聚晶金刚石,细晶粒。
粗加工,稳定的切削刃,可以进行大深度切削。

应用:

适用于铝、铝合金、有色金属、塑料、复合材料、钛合金、烧结金属。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
CCGT 09T308 FR
类型
PKD
刀具材料
PKD
切削边缘构造
TWN
切割深度 ap
0.5 mm - 7.5 mm
进给量 f
0.05 mm/rev - 0.5 mm/rev
切削速度 vc,用于铝合金,含硅量 < 10%
400 m/min - 3,500 m/min
切削速度 vc,用于非铁金属
300 m/min - 2,200 m/min
切削速度 vc,用于 G(C)FK
400 m/min - 900 m/min
更换次数/切刃数量
1
精加工/粗加工分配
粗加工
可转位刀片布置
右向

Application Table

铝,塑料
 
铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
 
铜锌合金
 
石墨
 
连续
 
不均匀
 
湿,最大
 
干
 
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
loading spinner image
loading spinner image